Descrição:
El filtro sanitario (HEPA 11-filtro según EN 1882:1998) de nuestro purificador de aire AF 100 está equipado con un eficaz recubrimiento de plata antibacteriano para eliminar gérmenes y bacterias del aire ambiente. También previene su propagación en las habitaciones y es la opción ideal para los consultorios médicos, personas con sistemas inmunitarios debilitados, como después de la cirugía, y generalmente durante el período de frío en los consultorios. filtro adicionales para el purificador de aire están disponibles para otros requisitos específicos.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 524 x 259 x 60 mm
- Característica: Opcional
- Contaminación gaseosa del aire CADR: 304 m³/h
- CADR PM 2,5: 720 m³/h
- CCM contaminación gaseosa del aire: F4
- CCM PM 2,5: P4
- Peso: 1,1 kg
- peso incluyendo embalaje: 3,2 kg
- Unidad de embalaje: 2 unidades
Vantagem:
Propiedades especiales para la reducción segura de gérmenes y bacterias:- Verdadera tecnología de filtros electrostáticos HEPA (EN 1882:1998) para el mejor rendimiento.
- El único recubrimiento antibacteriano de plata elimina gérmenes y bacterias.
- El excelente sellado del filtro mantiene a los gérmenes y bacterias seguros.