Tubo de aspiración telescópico, DN 35, longitud 615-1007 mm, aluminio. Lacado gris basalto,

N.º do artigo: 2.862-011.0
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
Número do artigo 2.862-011.0
EAN/GTIN 4066529012807
Número do fabricante 2.862-011.0
Número L L00950 237419
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Adecuada para: BVL 3/1 BP, BVL 5/1 BP, T 9/1 BP, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1

Tubo telescópico práctico y extremadamente ligero de aluminio, pintado en gris basalto, para aspiradoras en seco de Kärcher. Diámetro nominal DN 35 y longitud 615–1007 mm.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 0,3 kg
  • Longitud: 615 – 1007 mm
  • Material: Aluminio
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35