Rueda giratoria sin freno Std. D125

N.º do artigo: 2.855-298.0
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
Número do artigo 2.855-298.0
EAN/GTIN 4054278905969
Número do fabricante 2.855-298.0
Número L L00950 235752
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Las ruedas giratorias sin freno Std. D125 vienen en un paquete de 2 y se montan de serie en las versiones Expert y ExpertPro del carro. Son muy robustas y pueden utilizarse tanto en suelos duros como en revestimientos textiles.

Característica:

  • 125 mm de diámetro: Reduce el esfuerzo necesario para empujar el carro en comparación con las ruedas giratorias más pequeñas.
  • 125 mm de diámetro: Las superficies irregulares se amortiguan parcialmente.
  • 125 mm de diámetro: Aumenta la comodidad de empuje.
  • Dimensiones (L × A × A): 197 x 125 x 57 mm
  • Se puede acoplar a todos los carros FlexoMate: Fácil reequipamiento de los carros de limpieza.
  • Unidad de pedido: PCE
  • Reducción del ruido de rodadura: Reduce la contaminación acústica para los usuarios y el medio ambiente.

Vantagem:

  • 125 mm de diámetro
  • Se puede acoplar a todos los carros FlexoMate
  • Reducción del ruido de rodadura