Unidad de eliminación grande 2 x 120 litros

N.º do artigo: 2.855-267.0
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
Número do artigo 2.855-267.0
EAN/GTIN 4054278905730
Número do fabricante 2.855-267.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

La unidad de eliminación con una capacidad de 2 × 120 litros es rápida y fácil de instalar y se puede adaptar fácilmente a los requisitos respectivos de la aplicación. Los 2 contenedores separados permiten una gestión eficaz e higiénica de los residuos. La unidad de eliminación de residuos es ideal para todos los carros de las líneas Expert y ExpertPro.

Característica:

  • Unidad de pedido: PCE
  • Gestión de residuos sencilla e higiénica: Las dos mitades facilitan la separación de residuos.
  • Rápido y fácil de montar y desmontar: No requiere formación para su instalación.
  • Rápido y fácil de montar y desmontar: Ahorra tiempo.
  • Sujeción segura para las bolsas de basura: Las bolsas de basura se fijan firmemente y no se sueltan solas.

Vantagem:

  • Rápido y fácil de montar y desmontar
  • Gestión de residuos sencilla e higiénica
  • Sujeción segura para las bolsas de basura