Módulo de ampliación base bastidor rueda D100

N.º do artigo: 2.855-251.0
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
Número do artigo 2.855-251.0
EAN/GTIN 4054278905600
Número do fabricante 2.855-251.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

La placa base extensible con rueda es adecuada para apoyar bolsas de basura o como opción de transporte para cubos de 2 × 6 litros o 1 × 12 litros, así como pequeños aparatos de limpieza como el EB 30/1 Li-Ion o el BR 30/1 Bp.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 563 x 331 x 81 mm
  • Unidad de pedido: PCE
  • Fijación sencilla a los carros: El módulo de ampliación puede acoplarse y desmontarse fácilmente de los carros.
  • Fijación sencilla a los carros: No requiere tiempo de familiarización para los usuarios.
  • Opción de transporte para cubo de 2 נ6 litros o 1 נ12 litros: Amplía la superficie de almacenamiento del carro.

Vantagem:

  • Fijación sencilla a los carros
  • Opción de transporte para cubo de 2 נ6 litros o 1 נ12 litros