Soporte para bolsa de basura sin asa

N.º do artigo: 2.855-225.0
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
Número do artigo 2.855-225.0
EAN/GTIN 4054278905358
Número do fabricante 2.855-225.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El práctico soporte para bolsas de basura puede fijarse en el exterior del carro de limpieza. Se puede plegar cómodamente para ahorrar espacio. También es ajustable en altura para permitir un vaciado ergonómico de la papelera. En función de las necesidades, existen 2 posibles variantes de soporte de bolsas de basura para el FlexoMate: 2 × 70 litros con 4 pinzas para bolsas de basura o 1 × 120 litros con 2 pinzas para bolsas de basura.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 541 x 422 x 92 mm
  • Unidad de pedido: PCE
  • Se pueden acoplar diferentes asas: Tanto el asa de empuje Classic como el FlexoGrip pueden acoplarse al soporte para bolsas de basura.
  • Plegable: Se pueden plegar cómodamente después de su uso para ahorrar espacio.
  • Plegable: El carro también se puede guardar en espacios reducidos.
  • Ajuste de altura en dos niveles: Permite un vaciado ergonómico de la papelera.

Vantagem:

  • Ajuste de altura en dos niveles
  • Se pueden acoplar diferentes asas
  • Plegable