Cabezal de cepillo R55

N.º do artigo: 2.763-052.0
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
Número do artigo 2.763-052.0
EAN/GTIN 4054278957135
Número do fabricante 2.763-052.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El robusto y práctico cabezal de cepillo con rodillos R 55 está fabricado con aluminio de alta calidad y resistente. Tiene un ancho de trabajo de 55 centímetros y consta de 2 cepillos de rodillo. La función preventiva integrada ahorra un tiempo precioso en el proceso de limpieza. El diseño compacto del cabezal de cepillo también permite el tren de rodaje de estantes con una distancia de piso baja. Gracias al silencioso ruido de funcionamiento, es posible utilizarlo en áreas sensibles al ruido sin ningún problema, incluso durante el funcionamiento. Los rodillos deflectores integrados protegen el medio ambiente de daños y garantizan la conservación duradera del producto. Los componentes codificados por colores y una ayuda para la inserción del cepillo también garantizan una fácil operación y mantenimiento.

Característica:

  • Número de cepillos: 2 unidades
  • Ancho de trabajo: 550 mm
  • peso incluyendo embalaje: 23,1 kg
  • Potencia: 980W
  • Tensión: 24 V

Produtos adequados