Cabezal de cepillo O 51 orbital

N.º do artigo: 2.763-044.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 2.763-044.0
EAN/GTIN 4054278602301
Número do fabricante 2.763-044.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Con una combinación de movimientos de rotación y oscilación, el cabezal de disco orbital O 51 con un ancho de trabajo de 51 centímetros elimina cualquier cubierta de los revestimientos de suelos duros y elásticos. Debido a la presión de contacto constante en toda la superficie de la almohadilla, es especialmente adecuado para la restauración de la película de cuidado, pero también para el recubrimiento en seco de recubrimientos de polímeros con nuestra fregadora B 40 W.

Característica:

  • Número de cepillos: 1 unidades
  • Ancho de trabajo: 510 mm
  • peso incluyendo embalaje: 46,5 kg