Descrição:
Filtro de vela Madera con 8 velas recubiertas de PTFE para la succión de grandes cantidades de polvo de madera y fibra de todo tipo.El revestimiento y su geometría especial evitan eficazmente el bloqueo. Por primera vez, esto hace posible aspirar polvos fibrosos sin una bolsa de filtro. La madera filtro es resistente a la humedad y a la pudrición, certificada para la clases de polvo M y L y garantiza una alta tasa de separación del polvo del 99,9 por ciento. Es adecuado para todas las nuevas aspiradoras húmedas/secas monomotor con sistema Tact de Kärcher, como las NT 30/1, NT 40/1 y NT 50/1. Para evitar confusiones con otros filtros, el modelo Wood tiene una etiqueta marrón.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 250 x 185 x 235 mm
- Cantidad: 1 unidades
- Peso: 0,7 kg
- peso incluyendo embalaje: 0,9 kg
Vantagem:
Con revestimiento de PTFE:- Extiende la vida del filtro.
- Para una potencia de succión consistentemente alta.
- Reduce las interrupciones de trabajo no deseadas.