Descrição:
Ideal para la eliminación de malezas en superficies más grandes, como caminos o estacionamientos, nuestra lanza WR 100 demuestra sus fortalezas, especialmente en combinación con uno de nuestros limpiadores de alta presión con agua caliente. La temperatura óptima del agua de hasta 98 °C garantiza una eliminación eficaz y muy cómoda de las malas hierbas no deseadas. Con la lanza anchuras de 100 centímetros con distribución uniforme de agua, puede trabajar rápidamente, ahorrando tiempo, mientras que el adaptador de boquilla integrado garantiza una cantidad de agua perfectamente adaptada en todo momento, independientemente del limpiador de alta presión de agua caliente utilizado. La suspensión asociada le alivia notablemente durante el trabajo y, por lo tanto, garantiza la máxima comodidad de trabajo.
Característica:
- rosca de empalme: ¡EASY!Lock
- Peso: 1,2 kg
- peso incluyendo embalaje: 2,8 kg
Vantagem:
Eliminación efectiva de malas hierbas a través de la combinación óptima de lanza de maleza y agua caliente limpiador a alta presión:- Adaptador de boquilla integrado para la cantidad correcta de agua para cada limpiador de alta presión de agua caliente Kärcher.
Para la eliminación de malezas que ahorra tiempo en áreas más grandes:- haz de boquilla de 100 centímetros de ancho con distribución uniforme del agua y alto rendimiento superficial.
- La tecnología de quemador Kärcher de última generación garantiza una temperatura óptima del agua para la eliminación de malas hierbas (hasta 98 °C).
- Chasis integrado para la máxima comodidad de trabajo.