Limpiador de superficies FR Classic

N.º do artigo: 2.111-016.0
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
Número do artigo 2.111-016.0
EAN/GTIN 4054278175959
Número do fabricante 2.111-016.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

El FR Classic es el modelo básico de la gama Kärcher de limpiadores de superficies para la limpieza a prueba de salpicaduras de superficies en interiores y exteriores. Impresiona con un presión de trabajo de hasta 150 bar y un caudal de agua de 600 litros de agua Pro hora, calentado a 40 °C. Tenga en cuenta que el kit de boquilla debe pedirse por separado.

Característica:

  • rosca de empalme: ¡EASY!Lock
  • Diámetro: 300 mm
  • Peso: 1,6 kg
  • peso incluyendo embalaje: 2,1 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a