Válvula de membrana de impulso, NC, 24 V CC, pilotaje interno, G 1, TPE

N.º do artigo: 199904
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 199904
EAN/GTIN 4047322699983
Número do fabricante 199904
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de membrana de impulso, NC, 24 V CC, prepresión interna, temperatura del fluido. -15 a 85 °C, temperatura ambiente. -20 a 85 °C, G1, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. La protección medioambiental moderna requiere procedimientos de limpieza adecuados. Los sistemas de desempolvado son un componente indispensable para mantener limpio el aire. Para limpiar los filtros de tela utilizados allí, se envían impulsos de presión en intervalos cortos en dirección contraria a la dirección principal del flujo hacia los filtros de tela. Las válvulas magnéticas utilizadas para ello se caracterizan por sus características de diseño específicas para cada aplicación.: - El diseño angular con altas propiedades de flujo y la construcción sin resortes, junto con membranas especiales, ofrecen las características necesarias para su uso en sistemas de filtrado de polvo. - Sección transversal completa de la válvula en el asiento - Tiempos de conmutación extremadamente cortos - Los silenciadores integrados garantizan un funcionamiento silencioso y evitan que entren sustancias extrañas en la válvula (tamaño 1 1/2 a 2 1/2 reequipable). - Fácil mantenimiento y reparación gracias a la disponibilidad inmediata de membranas y piezas de desgaste. La válvula no es adecuada como dispositivo de cierre para aplicaciones estándar.

Característica:

  • A: 61,0 mm
  • An: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Aire, gas de purga, gas bruto
  • Forma constructiva: 1
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1
  • Función: cerrado sin corriente (NC)
  • membrana: TPE
  • Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo/conector de cable)
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 8,5 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 2 bar
  • Conexión de ventilación: -
  • Conexión eléctrica: ISO 4400 Conector/conector hembra
  • Temperatura máxima del medio.: 85 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 85 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C