Válvula de membrana de impulso, NC, 230 V, 50/60 Hz, pilotaje interno, G3/4

N.º do artigo: 199900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 199900
EAN/GTIN 4047322699952
Número do fabricante 199900
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de membrana de impulso, NC, 230 V, 50/60 Hz, prepresión interna, temperatura del medio. -15 a 85 °C, temperatura ambiente. -20 a 85 °C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. La protección medioambiental moderna requiere procedimientos de limpieza adecuados. Los sistemas de filtrado de polvo son un componente indispensable para mantener limpio el aire. Para limpiar los filtros de tela utilizados allí, se envían impulsos de presión en intervalos cortos en dirección contraria a la dirección principal del flujo hacia los filtros de tela. Las válvulas magnéticas utilizadas para ello se caracterizan por sus características de diseño específicas para cada aplicación.: - Diseño angular para optimizar el flujo de aire - Sección transversal completa de la válvula en el asiento - Tiempos de conmutación extremadamente cortos - Funcionamiento silencioso gracias al silenciador integrado (tamaño 1 1/2 a 2 1/2 reequipable) - Fácil mantenimiento y reparación gracias a la disponibilidad inmediata de membranas y piezas de desgaste La válvula no es adecuada como dispositivo de cierre para aplicaciones estándar.

Característica:

  • A: 61,0 mm
  • An: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Aire, gas de purga, gas bruto
  • Forma constructiva: 1
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 3/4
  • Función: cerrado sin corriente (NC)
  • membrana: TPE
  • Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo/conector de cable)
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 8,5 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 2 bar
  • Conexión de ventilación: -
  • Conexión eléctrica: ISO 4400 Conector/conector hembra
  • Temperatura máxima del medio.: 85 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 85 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a