Manómetro de cápsula, G 1/2 trasero centrado, 0 - 100 mbar, Ø 100

N.º do artigo: 199310
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 199310
EAN/GTIN 4047322699679
Número do fabricante 199310
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manómetro de resorte de cápsula, carcasa de acero CrNi, conexión trasera centrada, G 1/2, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0-100 mbar, Ø 100 . Con corrección del punto cero.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 304
  • Rosca: G 1/2 AG
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: latón
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: vidrio del instrumento
  • posición de conexión: trasero, centrado
  • Rango de medición máx. mbar: 100
  • Rango de medición mín. mbar: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión
  • Valor de división de escala en el rango mbar: 2 mbar