Chaqueta rígida para niños ACCELERATE SAFE, niños, Amarillo/negro de alta visibilidad, Tamaño 140

N.º do artigo: 19901-449-1709 140
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 19901-449-1709 140
EAN/GTIN 5711074885725
Número do fabricante 19901-449-1709 140
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Capucha extraíble con forro
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Bolsillos delanteros con cremallera para un almacenamiento seguro
  • en las muñecas elásticas y en el borde inferior

Característica:

  • Bicolor
  • Fluorescente y con reflejos oblicuos
  • Excelentes propiedades transpirables, viento e impermeable
  • Las costuras están pegadas
  • Capucha forrada extraíble con inserción elástica
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Banda elástica en las muñecas
  • Banda de goma en el borde inferior de los laterales
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 210 g/m²
  • Antidesgarro. Puede encogerse hasta un 2%.
  • Circunferencia del pecho: 68 cm / 26,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal