Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia VX4

N.º do artigo: 198126
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
Número do artigo 198126
EAN/GTIN 4069739341507
Número do fabricante 60.60VX4NLIKD
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, BMT60 DMG Mori, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.60VX4NLIKD
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 108
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 139 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 90 mm
  • Tamaño del mango: BMT60 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX4
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: 2 planos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a