Repasado manual Repasado manual Repasadora de diamante 185 x 5 x 8

N.º do artigo: 195112
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Identificação e classificação

Número do artigo 195112
EAN/GTIN 9003171951127
Número do fabricante 195112
Número L L50140 1454
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Con estos aparadores de diamantes obtienes una herramienta de apósito de alta calidad para lijar discos de bloques en el rango de precisión. Dependiendo de su modelo, se pueden utilizar para la edición de superficies circunferenciales o laterales. Por lo tanto, los aparadores de diamante tienen segmentos de diamante soldado frontales o longitudinales.

Característica:

  • Forma: STSEG molienda rueda tocador
  • Especificación : 40 - 5 - 5
  • Dimensiones (D x T x H): 185 x 5 x 8 mm
  • Diámetro del recipiente: 185 mm
  • Espesor: 5 mm
  • Taladro: 8 mm
  • Tamaño de grano: 30

Vantagem:

  • Universal
  • Manejo sencillo

Vantagem:

  • Dependiendo del modelo, adecuado para el mecanizado de superficies periféricas o laterales de discos de bloques de lijado