Bolsas colgantes, Dos bolsillos colgantes en el juego, Antracita oscuro, Tamaño ONE

N.º do artigo: 19450-126-18 ONE
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
Número do artigo 19450-126-18 ONE
EAN/GTIN 5711074983803
Número do fabricante 19450-126-18 ONE
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Refuerzos de tejido CORDURA® en diferentes partes del producto.
  • Se fija con botones de presión.
  • Dimensiones: 20 x 24 cm.
  • Compatible con determinadas prendas inferiores MASCOT® ACCELERATE y MASCOT® ACCELERATE SAFE.
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 100% poliéster
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Unisex
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: dos en el set