Bolsas colgantes COMPLETE, Unisex, Naranja de alta visibilidad, Tamaño ONE

N.º do artigo: 19450-126-14 ONE
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
Número do artigo 19450-126-14 ONE
EAN/GTIN 5711074894635
Número do fabricante 19450-126-14 ONE
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Refuerzos de tela CORDURA® en varias partes del producto
  • Para adjuntar con botones de patente
  • Dimensiones 20 x 24 cm

Característica:

  • Refuerzos de tela CORDURA® en varias partes del producto
  • Se adjunta con botones de patente
  • Dimensiones 20 x 24 cm
  • Se adapta a bases SEGURAS MASCOT® ACCELERATE seleccionadas
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: Estructura de lienzo de 190 g/m²
  • .

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco