Manguera de polietileno, ø 14 x 2 mm, negra, rollo de 25 m

N.º do artigo: 194273
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 194273
EAN/GTIN 4047322687836
Número do fabricante 194273
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Manguera de polietileno (LD-PE), temperatura: -40 °C a 60 °C, ø del tubo 14x2 mm, PN a 23 °C máx. 8 bar, negro, rollo de 25 unidades con tubo calibrado económico para uso en tecnología de racores. Su carácter suave y flexible, junto con una resistencia relativamente alta y una buena resistencia a la rotura por tensión, lo hacen ideal para su uso en los siguientes campos:
- Conductos neumáticos flexibles en el rango de presión inferior, cuando no se exigen requisitos demasiado elevados en cuanto a la resistencia a grasas, aceites u otros hidrocarburos.
- Conductos de control de aire comprimido
- Conductos de vacío (aptos para vacío hasta 10x8 mm)
- Tuberías de suministro de todo tipo.

Característica:

  • Color: negro
  • Grosor de pared: 2 mm
  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Manguera Ø fuera: 14 mm
  • Diámetro interior del tubo: 10 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 8 bar