Gancho de seguridad de la cabeza de la escalera Ø 80 mm

N.º do artigo: 19317
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Identificação e classificação

Número do artigo 19317
EAN/GTIN 4031405193178
Número do fabricante 019317
Número L L90110 1080
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Para asegurar las escaleras de aterrizaje a la consola de suspensión
  • Stepless y sin herramientas sujetadas al spar
  • Los ganchos móviles se adaptan al ángulo del conductor
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 61 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 80 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Altura: 123 mm
  • Longitud: 261 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto, acero galvanizado
  • Diseño material: Metal brillante
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Tipo de producto: Gancho Ø 80 mm