Dispositivo de seguridad de la cabeza de la escalera Agujero del peldaño ø 36 mm

N.º do artigo: 19310
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Identificação e classificação

Número do artigo 19310
EAN/GTIN 4031405193109
Número do fabricante 019310
Número L L90110 894
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Para asegurar las escaleras de aterrizaje a la consola de suspensión
  • Se puede atornillar sin herramientas en el agujero del peldaño y escalonado
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 117 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 36 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Altura: 88 mm
  • Longitud: 149 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado, acero recubierto
  • Diseño material: Metal brillante
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas