Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20) Artículo de seguimiento: (MNR) 228590

N.º do artigo: 193003
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
Número do artigo 193003
EAN/GTIN 4069739323749
Número do fabricante 80.6832DQSMGSPBMTIM
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas accionadas, BMT68 Mazak, alojamiento radial doble, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.6832DQSMGSPBMTIM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 84
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 117 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 80 mm
  • Tamaño del mango: BMT68 Mazak
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos