ALICATE DE CORTE DIAG 180MM

N.º do artigo: 192A.18G
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 192A.18G
EAN/GTIN 3662424076633
Número do fabricante 192A.18G
Número L L60130 9746
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Mordazas finas, planas y finamente dentadas para un agarre firme y accesibilidad
  • Extremadamente duraderas, aleación de acero al carbono
  • Mangos de PVC ergonómicos, antideslizantes y resistentes a productos químicos sin renunciar a una buena accesibilidad
  • Diseño: lacado, resistente a la corrosión
  • 192A.18G: 2,2 mm 205 kg/mm²

Característica:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 20
  • D máx. [mm]: 2,2
  • D min.-max. [mm]: 11
  • E [mm]: 2,2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 230