nivello® placa de pie conductora de electricidad para altura de montante 85/98 mm

N.º do artigo: 19220
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Identificação e classificação

Número do artigo 19220
EAN/GTIN 4031405192201
Número do fabricante 019220
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®

Característica:

  • Anchura: 32 mm
  • Altura: 13 mm
  • Longitud: 95 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta