Zapato interior nivello® 98x25 mm Año de construcción a partir de 2019

N.º do artigo: 19208
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Identificação e classificação

Número do artigo 19208
EAN/GTIN 4031405192089
Número do fabricante 019208
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Para productos fabricados en aluminio a partir del año 2019
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 32 mm
  • Altura: 84 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud: 95 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Produtos adequados