Dispositivo digital de medición y marcación de altura, 0-1000 mm, Digimatic, conexión de botones, doble columna

N.º do artigo: 192-665-10
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Calibre de alturas con gramil digital

Identificação e classificação

Número do artigo 192-665-10
EAN/GTIN 4946368583419
Número do fabricante 192-665-10
Número L L40010 5295
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El dispositivo de medición de altura Digimatic le ofrece las siguientes ventajas: Trazador con punta de carburo Diseño de pilar para una alta precisión de medición Los botones de conmutación bidireccionales se pueden utilizar opcionalmente

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1000
Incremento de dígitos: 0,01/0,005 mm
Precisión: ±0,06 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,06 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,06 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres: 11 mm
Max. Velocidad máxima de reacción: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Botón de señalización : Sí
Compensación de la punta de la sonda de señal: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
± Conmutación: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye aguja de trazar, soporte de aguja de trazar, 1 pila y tapa
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 3500 horas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a