Juego de piezas de repuesto de trinquete hexagonal 5/16″ para 725B/5

N.º do artigo: 19012023
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo 19012023
EAN/GTIN 4018754242665
Número do fabricante 19012023
Número L L60010 5623
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Contenido 9-partes:
  • 1 pieza giratoria; 1 disco de bloqueo; 1 palanca de cambios con pasador; 1 balón; 2 muelles de compresión; 2 tornillos de sujeción; 1 placa de cubierta

Característica:

  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 5/16 pulgada
  • para n.º: 725B/5
  • Toma hexagonal [pulgadas]: 5/16 ″
  • Peso: 48 g

Material fornecido:

Contenido 9-partes:
  • 1 pieza giratoria; 1 disco de bloqueo; 1 palanca de cambios con pasador; 1 balón; 2 muelles de compresión; 2 tornillos de sujeción; 1 placa de cubierta