Chaqueta Hard Shell para niños ACCELERATE, niños, Rojo tráfico/Negro, Tamaño 164

N.º do artigo: 18901-249-20209 164
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 18901-249-20209 164
EAN/GTIN 5711074719358
Número do fabricante 18901-249-20209 164
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Viento y resistente al agua
  • Capucha extraíble con forro
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Los puños acanalados en las muñecas se cierran bien y mantienen el frío exterior
  • Mejora la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Luz por metro
  • Viento y resistente al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Capucha forrada extraíble con inserción elástica
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 185 g/m²
  • Antidesgarro.
  • Circunferencia del pecho: 80 cm / 31,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal