Pantalones con peto y bolsillos en las rodillas ACCELERATE, Caballero, Antracita oscuro, Tamaño 82C48

N.º do artigo: 18569-442-18 82C48
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 18569-442-18 82C48
EAN/GTIN 5711074695232
Número do fabricante 18569-442-18 82C48
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Numerosas inserciones hechas de material elástico que ofrecen una gama de movimiento única
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Los bolsillos para la rodilla fabricados con tejido duradero CORDURA® son ajustables, por lo que la protección de la rodilla siempre está colocada de forma óptima
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial
  • Disponible en tres longitudes de zancada diferentes de serie, para el mejor ajuste y los detalles mejor colocados
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Partes del producto están hechas de tejido elástico
  • Combinación de tela ligera de calidad 442 y LA MEJOR calidad de tela ELÁSTICA 511
  • Costuras dobles en las piernas y en la entrepierna
  • Los bolsas están integrados en el diseño
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Correas de hombro hechas de tela, ajustables y con hebillas cortas, fuertes elásticas y plásticas
  • Bolsillo de babero con bolsillo para teléfono celular y solapa con botón de presión oculto
  • tope es ajustable
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono celular, solapa y botón de presión oculto y soporte para tarjeta de identificación integrado
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsa plegable fabricada en tejido CORDURA® con bolsas extra
  • Bolsillos para la rodilla hechos de CORDURA® súper duradero (1000 D)
  • Ajuste sencillo e individual de la altura del bolsillo de la rodilla
  • Con presión y reflejos
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a