Chaqueta ACCELERATE, Caballero, Azul celeste/Azul negro, Tamaño S

N.º do artigo: 18509-442-91010 S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 18509-442-91010 S
EAN/GTIN 5711074646685
Número do fabricante 18509-442-91010 S
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Numerosas inserciones hechas de material elástico que ofrecen una gama de movimiento única
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Visibilidad mejorada para el medio ambiente Con la ayuda de efectos reflejos
  • , el producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Partes del producto están hechas de tejido elástico
  • Combinación de tela ligera de calidad 442 y LA MEJOR calidad de tela ELÁSTICA 511
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Ajuste del botón pulsador en las muñecas y el borde inferior
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a