Chaqueta, Inserciones elásticas Chaqueta de trabajo, Caballero, Azul negro, Talla L

N.º do artigo: 18509-442-010 L
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
Número do artigo 18509-442-010 L
EAN/GTIN 5711074653638
Número do fabricante 18509-442-010 L
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Numerosas inserciones hechas de material elástico que ofrecen una gama de movimiento única
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Visibilidad mejorada para el medio ambiente Con la ayuda de efectos reflejos
  • , el producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Partes del producto están hechas de tejido elástico
  • Combinación de tela ligera de calidad 442 y LA MEJOR calidad de tela ELÁSTICA 511
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Ajuste del botón pulsador en las muñecas y el borde inferior
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal