Punta de recambio

N.º do artigo: 1846A-05/2
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
Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Punta

Identificação e classificação

Número do artigo 1846A-05/2
EAN/GTIN 4000896081288
Número do fabricante 1846A-05/2
Número L L60140 2932
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

ERSATZSPITZE 1846A-05/2, Versandgewicht: 0,018 kg, GTIN/EAN: 4000896081288
  • Puntas de recambio ∙ rectas
    Para 1846 a-5
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.