Alicate para anillos de seguridad ∙ 140 mm

N.º do artigo: 1845A-10
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 1845A-10
EAN/GTIN 4000896048670
Número do fabricante 1845A-10
Número L L60140 120
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Trabajo seguro y rápido
  • Soporte fijo de los anillos de seguridad gracias a las puntas destalonadas, cónicas y de gran precisión (fosfatadas)
  • Cuerpo completamente de plástico
    • Interior de metal extremadamente resistente, que se introduce extensamente en los brazos de las pinzas
    • Ligero: forma ergonómica
  • Muelle de retorno
  • Asegurado contra el giro, puntas soldadas a un núcleo de acero macizo
  • Modelo recto (forma A)
  • Para anillos de seguridad externos
  • DIN 5254
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 140 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg