CALZONCILLOS LIGHT Negro/Azul maíz S

N.º do artigo: 184017079985S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 184017079985S
EAN/GTIN 7330509970690
Número do fabricante 184017079985S
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Los pantalones LIGHT evacuan eficazmente la humedad de la piel. Está hecha de poliéster, que se siente suave contra la piel y mantiene el cuerpo caliente, seco y cómodo durante todo tipo de actividad física. El punto de canalé crea una cámara de aire entre el cuerpo y la prenda, lo que aumenta el aislamiento. Útil en todas las estaciones, de +10°C a -10°C, cuando se necesita un transporte funcional de la humedad cerca de la piel.