Chaqueta Hard Shell ACCELERATE, Caballero, Antracita oscuro/Negro, Tamaño 4XL

N.º do artigo: 18301-231-1809 4XL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 18301-231-1809 4XL
EAN/GTIN 5711074646180
Número do fabricante 18301-231-1809 4XL
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • Mangas con refuerzo CORDURA®
  • Los puños elásticos en las muñecas se cierran bien y mantienen el frío fuera
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.

Característica:

  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo interior con cremallera
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Mangas con refuerzo CORDURA®
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 210 g/m²
  • Antidesgarro. Columna de agua > 10.000 mm según EN ISO 811. Puede encogerse hasta un 2%.
  • Circunferencia del pecho: 132 cm / 52 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 343 3/3

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a