Chaqueta Hard Shell, estanco al agua, negro, Talla L

N.º do artigo: 18301-231-09 L
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
Número do artigo 18301-231-09 L
EAN/GTIN 5711074646470
Número do fabricante 18301-231-09 L
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Transpirable, resistente al viento e impermeable
  • Las costuras están pegadas.
  • La capucha es desmontable, está forrada y cuenta con cordones elásticos ajustables.
  • Cierre con cremallera y doble solapa protectora contra las inclemencias meteorológicas.
  • Bolsillo interior con cremallera
  • El soporte para tarjetas de identificación es extraíble.
  • Bolsillo superior con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Elástico ajustable en el dobladillo inferior.
  • Mangas con refuerzo CORDURA®.
  • Puños acanalados (ocultos bajo la solapa protectora) en las muñecas.
  • Con presión y reflejos
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3

Característica:

  • Material: 100% poliéster
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Transpirable, impermeable y resistente al viento.