1″ Llave de impacto (mm) 29 mm

N.º do artigo: 18300M 29mm
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 18300M 29mm
EAN/GTIN 4991644437818
Número do fabricante 18300M 29mm
Número L L60050 1686
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • Longitud: 108 mm
  • Dimensión D2: 54 mm
  • D1: 47,8 mm
  • Longitud: 29 mm
  • Altura: 77 mm
  • Conduzca: 1″
  • Toma cuadrada
  • Salida 29 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno