Alicate de corte diagonal para electrónica

N.º do artigo: 1828967
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 1828967
EAN/GTIN 4010886855652
Número do fabricante 1828967
Número L L60160 5144
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Filos angulares de 21°, sin guía
Valores de corte: Cable de cobre: máx. 0,8 mm / AWG 20
Alambre de cobre: 0,8 mm/AWG 20

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: sin
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 133 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: extra puntiagudo
  • estrecho
  • Material: Acero de alto rendimiento templado y revenido
  • Superficie: fosfatado
  • Forma del filo de corte: sin bisel
  • Dureza del filo de corte: 59 - 61 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 8 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 0,8
  • Valores de corte: Hilo de cobre: 0,8 mm / 20 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no