Fresa de desbaste frontal cilíndrica HR, TiAlN, ⌀×largura js16: 40X32mm

N.º do artigo: 182750 40X32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×largura js16 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: js16
  • Alojamento da fresa frontal cilíndrica: Com ranhura de ajuste

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 40 mm
Altura total 32 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal js16
Alojamento da fresa frontal cilíndrica Com ranhura de ajuste
Ângulo espiral 27 grau
Sentido de avanço horizontal e inclinado
⌀ do furo H7 16 mm
Número de dentes Z 8
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 0,07 mm
Refrigeração interior não
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sem
Modelo da haste com perfuração
Tipo de produto Fresa cilíndrica

Identificação e classificação

Número do artigo 182750 40X32
EAN/GTIN 4045197097255
Número do fabricante 182750 40X32
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
42
Aço < 1100 N/mm²
P
38
Aço < 1400 N/mm²
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Perfil de cordão fino com retificação em relevo.
Geometria das arestas ideal.

Nota:

fz para ae = 0,5 - 1×D.