Portaherramientas radial, Polígono ISO 26623 , PSC 40

N.º do artigo: 182266
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
Número do artigo 182266
EAN/GTIN 4069739296715
Número do fabricante 8.40C4X51Z40
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, portaherramientas PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 8.40C4X51Z40
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 75
  • Longitud de voladizo (LPR): 75 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 51 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior