Escala de vidrio + certificado de inspección GB, 500 mm, 1 mm

N.º do artigo: 182-532-10
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
Tipo de produto Vídeo-microscopio de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 182-532-10
EAN/GTIN 4946368386911
Número do fabricante 182-532-10
Número L L40010 13750
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Reglas de vidrio de alta precisión, fabricadas con la mundialmente famosa tecnología ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Ideal para comprobar la precisión de aumento de proyectores de perfiles y microscopios, así como la precisión de alimentación de mesa de dispositivos de medición.

Característica:

Rango de medición: 0 - 500
Precisión: (1,5+2L/1000) µm L = longitud medida (mm)
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja de madera con certificado de prueba de fábrica