Escala de vidrio + certificado de inspección, 150 mm, 0,1 mm

N.º do artigo: 182-513-10
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
Tipo de produto Vídeo-microscopio de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 182-513-10
EAN/GTIN 4946368386591
Número do fabricante 182-513-10
Número L L40010 7285
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Reglas de vidrio de alta precisión, fabricadas con la mundialmente famosa tecnología ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Ideal para comprobar la precisión de aumento de proyectores de perfiles y microscopios, así como la precisión de alimentación de mesa de dispositivos de medición.

Característica:

Graduación: 0,001″/0,02 mm
Exactitud: ±0,004″.
Graduación: 0,5 mm
Precisión: ±0,18 mm