{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
| Altura total | 32 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 1880 T1 | |
| Tipo | W | |
| Tolerância de ⌀ nominal | js16 | |
| Alojamento da fresa frontal cilíndrica | Com ranhura de ajuste | |
| Ângulo espiral | 40 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
| ⌀ do furo H7 | 16 mm | |
| Número de dentes Z | 3 | |
| Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Refrigeração interior | não | |
| Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
| Anel colorido | sem | |
| Modelo da haste | com perfuração | |
| Tipo de produto | Fresa cilíndrica |
| Número do artigo | 181700 40X32 | |
| EAN/GTIN | 4045197096579 | |
| Número do fabricante | 181700 40X32 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |