Remache ciego UniversalGrip aluminio/acero inoxidable 3,2 x 8, 500 unidades

N.º do artigo: 1816967
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
Número do artigo 1816967
EAN/GTIN 4007081128988
Número do fabricante 1816967
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

UniversalGrip - El conector PolyGrip para puntos de remachado de difícil acceso
El uso de boquillas alargadas se recomienda para aplicaciones en las que el espacio para la herramienta de mecanizado es muy reducido debido al diseño (bordes que interfieren, rebajes profundos). Sin embargo, para ello es imprescindible un remache ciego con vástago prolongado. El remache ciego UniversalGrip ya está disponible para estas aplicaciones. El UniversalGrip combina las ventajas del PolyGrip con las de un vástago de remache alargado y puede utilizarse con todas nuestras boquillas con longitudes especiales.

Campo de aplicación:
  • Puntos de remache de difícil acceso de cualquier tipo, por ejemplo, remaches en perfiles
  • Remachado cerca de los bordes de los componentes
Las ventajas del UniversalGrip:
  • Vástago de remache largo: permite el uso de boquillas alargadas
  • Amplia gama de sujeción: una dimensión puede sustituir hasta cinco dimensiones estándar
  • Económico: puede utilizarse con el dispositivo estándar y la boquilla estándar ampliada
  • Normalización, incluso para pequeñas necesidades anuales

Característica:

  • Diámetro de la broca: 3,3 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 5 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 0,5 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Acero inoxidable A2
  • estanco al gas y al agua: No
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 0,5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 5 mm
  • Diámetro de la cabeza: 6,5 mm