RM-MTR-1150-H7S-CS-C EVO Escariadores UOP de Metal Duro Integral, Labios Rectos, Paso Variable y Agujeros de Refrigeración. Para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

N.º do artigo: 1813191
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Punta Phillips

Identificação e classificação

Número do artigo 1813191
EAN/GTIN 7291075331714
Número do fabricante 1813191
Número L L24010 57

Descrição

Descrição:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 11.5 mm, Longitud del filo de corte (L) 18 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 130 mm, Longitud utilizable (LU) 85 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.2 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11.5 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 18 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 23 mm
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Longitud utilizable (LU) 85 mm