Insert holder long 1/4″ skt - 1/4″ vkt

N.º do artigo: 1811061
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vástago de unión

Identificação e classificação

Número do artigo 1811061
EAN/GTIN 4010886852811
Número do fabricante 1811061
Número L L60160 5830
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para accionamiento manual
Utilización con la empuñadura múltiple n° 676 o la empuñadura dinamométrica n° 2140
Usar con mango No. 676 o el mango de par No. 2140

Característica:

  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 130 mm