Alicate de corte diagonal ∙ 165 mm

N.º do artigo: 1803-22
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 1803-22
EAN/GTIN 4000896006106
Número do fabricante 1803-22
Número L L60140 847
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Articulación de marcha suave sin juego
  • Articulación incrustada
  • Hoja templada por inducción con perfil
  • Dureza de corte: 62 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: cromada brillante
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 165 mm
  • Peso neto (kg): 0.23 kg