Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
| Tipo de produto | Carros de taller |
Identificação e classificação
| Número do artigo | 179NXXL-7/340 | |
| EAN/GTIN | 4000896215072 | |
| Número do fabricante | 179NXXL-7/340 | |
| Número L | L60140 4146 | |
| Fabricante/responsável | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Descrição
Descrição:
Organización móvil y eficiente de las herramientas
- Carro de herramientas, material y montaje
- 5 cajones planos y 2 cajones altos
- Completo con surtido de herramientas de 340 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en acero inoxidable
- La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
- Puntos de contacto integrados en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
- Superficie de trabajo de acero inoxidable
- Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
- Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
- Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
- Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
- Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
- Asidero de acero inoxidable cepillado
- La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
- Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
- Bloqueo en dos niveles
- Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
- Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
- El cierre automático y el boqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
- Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
- Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
- Frentes de cajones para un manejo optimizado
- Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
- Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
- 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
- Capacidad de carga total (dinámica): 750 kg
- Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
- Tablero de trabajo: acero inoxidable
- Capacidad de carga por cajón: 40 kg
- Color: Azul HAZET
- Dimensiones / longitud: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso neto (kg): 145 kg
- Cajones planos: 5 x 81 x 870 x 398 mm
- Cajones altos: 2 x 166 x 870 x 398 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 5/3+
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Número de herramientas: 340
Material fornecido:
Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 179NXXL-7
Juego de llaves 163-478/40
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-21X22 450N-22X24 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Llave combinada 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27
Juego de destornilladores 163-480/57
Destornillador 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Juego de destornilladores especiales para electrónica 805/7 808/7
Destornillador 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Destornillador detector de tensión 839-1
Juego de llaves allen 2105LG/9H 2116LG/8H
Juego de llaves de vaso 163-481/194
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Llave de vaso destornillador 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Llave de vaso destornillador 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Llave de vaso ∙ hexagonal 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pieza de aumento 858-1
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Llave de vaso destornillador 8801K-5 8801K-6 8801K-8 8801K-10
Llave de vaso ∙ hexagonal 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 8821-6 8821-10
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Articulación universal 920
Llave de vaso destornillador 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 986-9
Llave de vaso destornillador 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Adaptador 2250-1
Juego de llaves combinadas de carraca 163-509/12
Llave combinada de carraca 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Juego de punzones para grupillas 163-510/8
Cincel plano 730-3 730-6
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Juego de alicates 163-511/4
Alicate universal 760-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MB-33
Alicate universal 1850M-22
Caja de brocas helicoidales 2128N-1