Banco de trabajo móvil ∙ 1150 mm x 600 mm x 964 mm

N.º do artigo: 179NW-8
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Identificação e classificação

Número do artigo 179NW-8
EAN/GTIN 4000896222933
Número do fabricante 179NW-8
Número L L60140 4646
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Espacio de almacenamiento más grande que el modelo anterior
  • 8 x cajones planos
  • Estantería cerrable con 2 compartimentos
  • Superficie de trabajo de madera de abedul Multiplex de 30 mm, engrasada, intercambiable
  • Incluye piso intermedio regulable en 9 niveles y puerta montada fija
  • El paso de cables por la pared trasera permite, p. ej., cargar dispositivos a batería con la puerta cerrada
  • Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
  • Placa perforada adicional para porta-herramientas, p. ej., HAZET 112-230
  • Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
  • Montaje flexible del tornillo paralelo (delante, derecha, izquierda), p. ej., HAZET 2175N según la especificación de la plantilla de perforación
  • Chasis:
    • Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga (⌀ 125 mm), con rodamientos de precisión y corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
    • 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control, el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
    • El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
    • Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
  • Concepto de bloqueo:
    • Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
    • La cerradura ubicada en el centro (bloqueo centralizado y cerradura de cilindro) cierra la puerta y los cajones al mismo tiempo.
    • Una sola llave para cerrar la puerta y los cajones al mismo tiempo. (contenido del envío: 2 llaves)
    • La rotación de 180° impide que la llave se rompa.
    • Extracción 100 % gracias a rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola – cierre automático
  • 1 cajón con capacidad para carga pesada, capacidad de carga de 40 kg, 166 mm de altura
    6 cajones, capacidad de carga de 25 kg, 81 mm de altura
    2 superficies de almacenamiento en las estanterías, arriba: 15 kg / abajo: 35 kg
  • Capacidad de carga total (dinámica): 750 kg
  • Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
  • Tablero de trabajo: Madera de abedul Multiplex, intercambiable
  • Color: Azul HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
  • Peso neto (kg): 120 kg
  • Cajones planos: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3+
  • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
  • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados